C02881228 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 12 - G1/4 Pneufit C
Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 12 - G1/4 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C02881228
Rubix:305750
Hersteller:C02881228


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt |
|---|---|
| Anschluss 1 | push-in fitting for ø 12 mm pipe |
Produktdetails : C02881228 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 12 - G1/4 Pneufit C
Drehbare Y-Einschraubverschraubung 12 - G1/4 Pneufit C
DREHBARE Y-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 12 - G1/4 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: pbt |
|---|---|
| Anschluss 1 | push-in fitting for ø 12 mm pipe |
| Profil | pneufit® c (verbundwerkstoff) |
| Anschluss 2 | male thread g1/4 (iso g / bspp) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 126 ) Arbeitstagen