Referenzen
SMC:CXSM25TF-40A
Rubix:2208216
Hersteller:CXSM25TF-40A

Technische Zusammenfassung
| Typ | cxsm25tf-40a doppelkolbenzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : CXSM25TF-40A Doppelkolbenzylinder
Smc doppelter Kolbenstangenzylinder cxsm25tf-40a
Technische Informationen
Attribute
| Typ | cxsm25tf-40a doppelkolbenzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Werkstoff | aluminium |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
318,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
382,03 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage