ADVC-12-5-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

ADVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVC-12-5-A-P
Rubix:428654
Hersteller:188094
EAN:4052568076825
ADVC-12-5-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVC-12-5-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder ADVC-12-5-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kurzhubzylinder ADVC-12-5-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30,2 g
Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
55,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen