9411800150 Messschieber digital 150mm mit Daten

Digitaler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:41390150, 9411800150
Rubix:2090888
Hersteller:4317784737708
EAN:4317784737708
9411800150 Digitaler Messchieber ABS 150 FORTIS, in

Produktdetails : 9411800150 Messschieber digital 150mm mit Daten


Messschieber digital 150/0,01mm ABS FORTIS
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Datenausgang variabel RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Technische Informationen


Attribute
92,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen