322634 Diamanttrenns. 230x2,6x22,23mm 30 Segm. 20x2,6x9mm Kurzverz.
Diamantscheibe DT 600 U
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:322634
Rubix:1675473
EAN:4014855219216

Produktdetails : 322634 Diamanttrenns. 230x2,6x22,23mm 30 Segm. 20x2,6x9mm Kurzverz.
Universell einsetzbar - Hohe Schnittfreudigkeit - Gute Standzeit durch Verwendung hochwertiger Rohstoffe und Diamanten - Saubere Schnittkanten.
DT 600 U Diamanttrennsch 230x2,6x22,23mm 30 Segm. 20x2,6x9mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,6 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Form | plate |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | dt 600 u supra |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen