50X70X14.6 EKV BI-FKM B4K674 Dachmanschettensatz Reihe EKV
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24139314
Rubix:3211455
Hersteller:EKV 70 X 50 X 14,60 X 10 BI-FKM B4K674


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Höhe | 14,6 mm |
Produktdetails : 50X70X14.6 EKV BI-FKM B4K674 Dachmanschettensatz Reihe EKV
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44,4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Höhe | 14,6 mm |
| Werkstoff | bi-fkm b4k674 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen