17.7X25X3 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E

Kompaktdichtungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:24260930
Rubix:1179088
Hersteller:24260930
17.7X25X3 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser25 mm
Innendurchmesser17,7 mm
Höhe3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17.7X25X3 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E


Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.
Nutring T20

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Außendurchmesser25 mm
Innendurchmesser17,7 mm
Höhe3 mm
Werkstoffptfe b602
67,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,94 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
67,45 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
31,79 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
18,42 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
11,89 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
8,13 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
6,34 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,22 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,63 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,28 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
4,14 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen