KÄLTE 75 200ML Kältespray nicht entzündbar


CRC KÄLTE 75 Kältespray

Referenzen
kontakt chemie:84409-AF
rubix:1291492
hersteller:84409
KÄLTE 75 200ML Kältespray nicht entzündbar
brand logo
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen200 ml
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KÄLTE 75 200ML Kältespray nicht entzündbar


Kältespray KÄLTE 75 / KÄLTE 75 SUPER • Nicht entzündbar • Geringes Treibhauspotential (GWP) • Hochreines, inertes Kältemittel • Sehr ergiebig • Für die Elektrotechnik und Elektronik • Zum schnellen Abkühlen von Kleinbauteilen, zur Funktionsprüfung von Thermofühlern oder zum Lokalisieren thermischer Fehler in der Elektronik Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x52x173 mm
Bruttogewicht300 g
Verpackungsmaße (L x B x H)163x218x181 mm
Gewicht der Verpackung3800 g
Fassungsvermögen200 ml
HerkunftslandBE
Zolltarifcode34039900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,84 exkl. MwSt.
/ Stück
22,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std