LOCTITE LB 8005 400ML SPRÜHDOSE Keilriemenspray
Keilriemenspray 8005
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:LB 8005
Rubix:135546
Hersteller:232294
EAN:5010266314358

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE LB 8005 400ML SPRÜHDOSE Keilriemenspray
LOCTITE® LB 8005 ist ein haftstarker Sprühlubrikant, speziell entwickelt für die Wartung und Instandhaltung von Antriebsriemen. Es verhindert zuverlässig das Durchrutschen der Riemen und verlängert deren Lebensdauer deutlich. Das vielseitig einsetzbare Produkt eignet sich für eine breite Palette von Materialien und Branchen.
Eigenschaften:
Dieses Keilriemenspray wurde entwickelt, um die Kraftübertragung von Riemen zu optimieren und das Rutschen, selbst unter extremen Bedingungen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Staub, zu verhindern. Durch die Rehydrierung der Materialien beugt es Rissbildung und vorzeitigem Verschleiß vor und erhöht so die Lebensdauer der Bauteile. Die praktische Sprühdose ermöglicht eine einfache Anwendung auf allen Arten von Flach- und Keilriemen, unabhängig davon, ob sie aus Gummi, Leder oder Gewebe bestehen. Das Produkt enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und ist damit umweltfreundlicher, ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit.
Spezifikationen:
• Technologie: Lösemittelbasis
• Chemische Zusammensetzung: Lösemittel (Pentan/Aceton) und Schmierstoffe
• Erscheinungsbild: Hellgelbe Flüssigkeit
• Treibmittel: Kohlendioxid
• Wasserlöslichkeit: Nicht wasserlöslich
• Viskosität bei 25 °C: < 100 mPa·s
• Dichte bei 25 °C: 0,732 bis 0,744
• Feststoffanteil: 20,1 % bis 22,1 %
• Brechungsindex: 1,384 bis 1,396
• Empfohlene Lagertemperatur: 8 °C bis 21 °C
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für innovative Kleb- und Schmierstoffe für Montage- und Wartungsanwendungen im industriellen Bereich. LOCTITE® bietet zuverlässige und leistungsstarke Lösungen, die Prozesse optimieren und die Effizienz steigern. Mit fundiertem technischem Know-how und strengen Qualitätszertifizierungen erfüllt die Marke höchste industrielle Anforderungen. LOCTITE® steht für kontinuierliche Innovation bei gleichbleibend hohe Standards in Qualität und Sicherheit.
Eigenschaften:
Dieses Keilriemenspray wurde entwickelt, um die Kraftübertragung von Riemen zu optimieren und das Rutschen, selbst unter extremen Bedingungen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Staub, zu verhindern. Durch die Rehydrierung der Materialien beugt es Rissbildung und vorzeitigem Verschleiß vor und erhöht so die Lebensdauer der Bauteile. Die praktische Sprühdose ermöglicht eine einfache Anwendung auf allen Arten von Flach- und Keilriemen, unabhängig davon, ob sie aus Gummi, Leder oder Gewebe bestehen. Das Produkt enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und ist damit umweltfreundlicher, ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit.
Spezifikationen:
• Technologie: Lösemittelbasis
• Chemische Zusammensetzung: Lösemittel (Pentan/Aceton) und Schmierstoffe
• Erscheinungsbild: Hellgelbe Flüssigkeit
• Treibmittel: Kohlendioxid
• Wasserlöslichkeit: Nicht wasserlöslich
• Viskosität bei 25 °C: < 100 mPa·s
• Dichte bei 25 °C: 0,732 bis 0,744
• Feststoffanteil: 20,1 % bis 22,1 %
• Brechungsindex: 1,384 bis 1,396
• Empfohlene Lagertemperatur: 8 °C bis 21 °C
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für innovative Kleb- und Schmierstoffe für Montage- und Wartungsanwendungen im industriellen Bereich. LOCTITE® bietet zuverlässige und leistungsstarke Lösungen, die Prozesse optimieren und die Effizienz steigern. Mit fundiertem technischem Know-how und strengen Qualitätszertifizierungen erfüllt die Marke höchste industrielle Anforderungen. LOCTITE® steht für kontinuierliche Innovation bei gleichbleibend hohe Standards in Qualität und Sicherheit.
Stärken
• Verhindert Riemenschlupf, auch unter extremen Bedingungen
• Verlängert die Lebensdauer der Riemen durch Rehydrierung der Materialien
• Einfach in der Anwendung dank praktischer Sprühdose
• Wirksam bei Riemen aus Gummi, Leder oder Gewebe
• Einsetzbar für zahlreiche Fahrzeuge und industrielle Maschinen
• Verlängert die Lebensdauer der Riemen durch Rehydrierung der Materialien
• Einfach in der Anwendung dank praktischer Sprühdose
• Wirksam bei Riemen aus Gummi, Leder oder Gewebe
• Einsetzbar für zahlreiche Fahrzeuge und industrielle Maschinen
Anwendungen
LOCTITE® LB 8005 wird empfohlen für Antriebsriemen in Motoren von Autos, Lastwagen, Bussen und Schiffen. Es eignet sich ebenso für Riemen in landwirtschaftlichen Geräten, Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und industriellen Anlagen. Ideal für die regelmäßige Wartung wird das Produkt bei laufendem Leerlaufmotor aufgetragen und verteilt sich gleichmäßig auf den Antriebsflächen, um in unterschiedlichsten Einsatzbedingungen eine optimale Leistung sicherzustellen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 276x209x215 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std