Referenzen
SMC:CQUB40-50M
Rubix:2195234
Hersteller:CQUB40-50M

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQUB40-50M Kompaktzylinder
Montagepaste Molykote MK 5400
CQU Kompaktzylinder, Plattenausführung, Doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 422 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,75 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage