CQ2B32TF-10SZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2B32TF-10SZ
Rubix:1587294
Hersteller:CQ2B32TF-10SZ
EAN:3618035690843
CQ2B32TF-10SZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typeinfachwirkend, stange eingezogen
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2B32TF-10SZ Kompaktzylinder


Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinder-Serie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe komplett überarbeitet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Reihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten für die Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 %, je nach Modell, bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Festkörper-Automatikschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz vor möglichen versehentlichen Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorteile sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.
C (D) Q2, Kompaktzylinder, einfachwirkender Einzelkolbenstangen-Konfigurator

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Typeinfachwirkend, stange eingezogen
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandCN
35,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,97 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage