CQSB25-10DCM Kompaktzylinder

CQS Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQSB25-10DCM
Rubix:2180413
Hersteller:CQSB25-10DCM
CQSB25-10DCM Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typsmc cqsb25-10dcm kompaktzylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQSB25-10DCM Kompaktzylinder


Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen, die kleine Kolbengrößen erfordern und wobei Platzsparen besonders wichtig ist, lieferbar. Neben den hervorragenden Merkmalen der Serie CQ2 bietet der CQS standardmäßig Langhub (bis 300 mm) in vier Kolbengrößen von 12 bis 25 mm. Langhubausführungen sind mit Kolbenführungsband ausgestattet und besitzen einen stärkeren Kolben, um die Lagerungsanforderungen der größeren Hublänge zu erfüllen. Beide Gehäuseausführungen, sowohl geeignet als auch nicht geeignet für Signalgeber, sind gleich und die Signalgeber können entweder an drei Seiten (Kolbengrößen 12 bis 16 mm) oder vier Seiten (Kolbengrößen 20 bis 25 mm) angebaut werden. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen ist eine Ausführung (CQS*S) mit erhöhter Querlastbeständigkeit erhältlich.
C(D)QS, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x55x40 mm
Bruttogewicht114 g
Typsmc cqsb25-10dcm kompaktzylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandCN
43,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,10 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage