CQSB20-35DM Kompaktzylinder

CQS Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQSB20-35DM
Rubix:2179893
Hersteller:CQSB20-35DM
CQSB20-35DM Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder cqs
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub35 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQSB20-35DM Kompaktzylinder


Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen, die kleine Kolbengrößen erfordern und wobei Platzsparen besonders wichtig ist, lieferbar. Neben den hervorragenden Merkmalen der Serie CQ2 bietet der CQS standardmäßig Langhub (bis 300 mm) in vier Kolbengrößen von 12 bis 25 mm. Langhubausführungen sind mit Kolbenführungsband ausgestattet und besitzen einen stärkeren Kolben, um die Lagerungsanforderungen der größeren Hublänge zu erfüllen. Beide Gehäuseausführungen, sowohl geeignet als auch nicht geeignet für Signalgeber, sind gleich und die Signalgeber können entweder an drei Seiten (Kolbengrößen 12 bis 16 mm) oder vier Seiten (Kolbengrößen 20 bis 25 mm) angebaut werden. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen ist eine Ausführung (CQS*S) mit erhöhter Querlastbeständigkeit erhältlich.
C(D)QS, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x73x36 mm
Bruttogewicht154 g
Typkompaktzylinder cqs
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub35 mm
HerkunftslandCN
41,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,31 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage