ADVC-25-10-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

ADVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVC-25-10-A-P
Rubix:428745
Hersteller:188188
EAN:4052568077730
ADVC-25-10-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVC-25-10-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder ADVC-25-10-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kurzhubzylinder ADVC-25-10-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht116,28 g
Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
77,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std