Referenzen
SMC:CQSB12-30D
Rubix:2179516
Hersteller:CQSB12-30D
EAN:3618035677660

Dokumente
Produktdetails : CQSB12-30D Kompaktzylinder
Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen, die kleine Kolbengrößen erfordern und wobei Platzsparen besonders wichtig ist, lieferbar. Neben den hervorragenden Merkmalen der Serie CQ2 bietet der CQS standardmäßig Langhub (bis 300 mm) in vier Kolbengrößen von 12 bis 25 mm. Langhubausführungen sind mit Kolbenführungsband ausgestattet und besitzen einen stärkeren Kolben, um die Lagerungsanforderungen der größeren Hublänge zu erfüllen. Beide Gehäuseausführungen, sowohl geeignet als auch nicht geeignet für Signalgeber, sind gleich und die Signalgeber können entweder an drei Seiten (Kolbengrößen 12 bis 16 mm) oder vier Seiten (Kolbengrößen 20 bis 25 mm) angebaut werden. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen ist eine Ausführung (CQS*S) mit erhöhter Querlastbeständigkeit erhältlich.
C(D)QS, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x51x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 g |
| Typ | cqs |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,56 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage