Referenzen
Aventics:R480637943
Rubix:2074430
Hersteller:R480637943
EAN:3661475854610




Technische Zusammenfassung
| Typ | kurzhub-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : R480637943 Kurzhubzylinder SSI
Stärken
Ideal für einfache Montage- und Spannbewegungen, engen Bauraum und kurze Hübe
Montage an beweglichen Maschinenteilen durch geringes Gewicht möglich
Intelligentes Anschlusskonzept
Montage an beweglichen Maschinenteilen durch geringes Gewicht möglich
Intelligentes Anschlusskonzept
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kurzhub-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage