CDQ2WA40TF-100DZ Kompaktzylinder

CQ2-Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDQ2WA40TF-100DZ
Rubix:2194622
Hersteller:00794577
CDQ2WA40TF-100DZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQ2WA40TF-100DZ Kompaktzylinder


Unser Angebot an kompakten CQ2-Zylindern wurde komplett überarbeitet, um Ihnen mehr Vorteile, Leistung und zusätzliche Optionen zu bieten. Der größte Unterschied zur vorherigen Baureihe ist das komplett überarbeitete Design des Zylinderkörpers. Dadurch werden die Befestigungsmöglichkeiten verbessert und das Gewicht je nach Modell um 5 bis 13 % reduziert. Alle CQ2-Zylinder mit einer Bohrung zwischen Ø 32 und 200 mm sind jetzt mit Gleitnuten auf jeder der vier Seiten ausgestattet. Es ist also nicht mehr notwendig, die Detektoren mit Schrauben zu befestigen. Bei Bohrungen zwischen Ø 12 und 15 mm sind auf zwei Seiten Gleitnuten integriert. Die Baureihe wurde für den Betrieb mit einem statischen Detektor mit doppelter Visualisierung entwickelt. Dies ermöglicht eine fehlerfreie Einstellung der Montageposition mit Hilfe der Betriebsbereichsanzeige. Dies trägt dazu bei, versehentliche Beschädigungen zu vermeiden und verbessert die Sicherheit und Hygiene bei der Installation und Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht918 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub100 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCZ
107,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,45 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage