Referenzen
Festo:CPE14-M1BH-5L-QS-8
Rubix:433787
Hersteller:196912
EAN:4052568015398
Produktdetails : CPE14-M1BH-5L-QS-8 Magnetventil
Magnetventil CPE14-M1BH-5L-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=680 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil CPE14-M1BH-5L-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=680 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x15x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 154,8 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
