CPE14-M1BH-5/3B-QS-6 Magnetventil

CPE14 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
Rubix:433770
Hersteller:196895
EAN:4052568159849
CPE14-M1BH-5/3B-QS-6 Magnetventil

Produktdetails : CPE14-M1BH-5/3B-QS-6 Magnetventil


Magnetventil CPE14-M1BH-5/3B-QS-6 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=370 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil CPE14-M1BH-5/3B-QS-6 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=370 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht165,1 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
223,59 exkl. MwSt.
/ Stück
268,31 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage