Referenzen
Festo:CPE10-M1CH-5LS-M7
Rubix:445436
Hersteller:550224
EAN:4052568192075
Produktdetails : CPE10-M1CH-5LS-M7 Magnetventil
Magnetventil CPE10-M1CH-5LS-M7 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=350 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE10-M1CH-5LS-M7 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=350 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66,7 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,78 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage