CPE10-M1BH-5L-M7 Magnetventil

CPE10 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE10-M1BH-5L-M7
Rubix:433796
Hersteller:196927
EAN:4052568015404
CPE10-M1BH-5L-M7 Magnetventil

Produktdetails : CPE10-M1BH-5L-M7 Magnetventil


Magnetventil CPE10-M1BH-5L-M7 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=350 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil CPE10-M1BH-5L-M7 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=350 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x45x20 mm
Bruttogewicht65,33 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
122,30 exkl. MwSt.
/ Stück
146,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen