CPVSC1-M4H-M-T-M5 Magnetventil

CPVSC1 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPVSC1-M4H-M-T-M5
Rubix:436609
Hersteller:547337
EAN:4052568188276
CPVSC1-M4H-M-T-M5 Magnetventil

Produktdetails : CPVSC1-M4H-M-T-M5 Magnetventil


Magnetventil CPVSC1-M4H-M-T-M5 für Ventilinsel CPV-SC, Anschluss M5. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M4H-M-T-M5 für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, Anschluss M5. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht46,5 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
93,41 exkl. MwSt.
/ Stück
112,09 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage