CPE18-M1H-5J-QS-10 Magnetventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-M1H-5J-QS-10
Rubix:433286
Hersteller:163159
EAN:4052568133214
CPE18-M1H-5J-QS-10 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typelektroverteiler cpe18-m1h-5j-qs-10
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-M1H-5J-QS-10 Magnetventil


Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte

Magnetventil CPE18-M1H-5J-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar

Stärken

  • Universelles Einzelventil
  • Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)200x16x60 mm
Bruttogewicht378,7 g
Typelektroverteiler cpe18-m1h-5j-qs-10
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1000 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
197,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,95 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage