CPE18-M1H-3GLS-QS-10 Magnetventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-M1H-3GLS-QS-10
Rubix:433288
Hersteller:163161
EAN:4052568133238
CPE18-M1H-3GLS-QS-10 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typelektroverteiler cpe18-m1h-3gls-qs-10
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-M1H-3GLS-QS-10 Magnetventil


Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte

Magnetventil CPE18-M1H-3GLS-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Universelles Einzelventil
  • Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Typelektroverteiler cpe18-m1h-3gls-qs-10
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom1000 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
146,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen