Referenzen
Pferd Tools:COR 835 200 H2
Rubix:1279329
Hersteller:19607204
EAN:4007220317792

Produktdetails : 19607204 CORINOX-HALBRD COR 835 200 H 2
Corinox-Halbrd Cor 835 200 H 2
Technische Informationen
Attribute
| Form | halbrund |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Querschnitt | 21,0 x 6,0 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
