2-300-18-2-0 (BAHCO) Ansatz-Nadelfeile 180 X 6,2 X 1,6 mm Hieb 2
Präzisions-Nadelfeilen - Hand
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:2-300-18-2-0
Rubix:1309714
EAN:7311518190552

Dokumente
Produktdetails : 2-300-18-2-0 (BAHCO) Ansatz-Nadelfeile 180 X 6,2 X 1,6 mm Hieb 2
Die flache Nadelfeile von Bahco wurde für präzises Feilen an kleinen Werkstücken entwickelt. Sie ist in mehreren Längen und Hiebarten erhältlich und eignet sich sowohl für Anpassungsarbeiten als auch für Finish- und Polierarbeiten.
Eigenschaften:
Die flache Nadelfeile der Serie 2-300 verfügt über parallele Kanten und Flächen – eine Bauform, die sich besonders für Feilarbeiten an ebenen und schmalen Oberflächen eignet. Der Kreuzhieb auf den Flächen und der Einhieb auf den Kanten ermöglichen es, das Feilen an die Geometrie des Werkstücks und den jeweiligen Bearbeitungsbereich anzupassen.
Vier Hiebarten stehen zur Verfügung:
• Grobhieb (0): für einen stärkeren Materialabtrag sowie für Schrupp- und Anpassungsarbeiten
• Mittelhieb (1): geeignet für Zwischenarbeiten und die Anpassung vor dem Finish
• Feinhieb (2): für Finisharbeiten und präzises Feilen
• Extrafeinhieb (4): für besonders feine Oberflächen und die Vorbereitung von Oberflächen vor dem Polieren
Spezifikationen:
• Form: flach, mit parallelen Kanten und Flächen
• Hieb: Kreuzhieb auf den Flächen, Einhieb auf den Kanten
• Hiebart: 0 (Grobhieb), 1 (Mittelhieb), 2 (Feinhieb), 4 (Extrafeinhieb)
• Länge: 140, 160 oder 180 mm
• Breite: 5,1 mm (bei 140 mm Länge), 5,5 mm (bei 160 mm Länge) oder 6 mm (bei 180 mm Länge)
• Gewicht: 6 g (bei 140 mm Länge), 9 g (bei 160 mm Länge) oder 13 g (bei 180 mm Länge)
• Dicke: 1,1 mm bis 1,4 mm
• Zahndichte: 25, 31, 38 oder 56 Zähne pro Zentimeter, je nach Hiebart
• Verpackung: ohne Griff, Packung zu 10 Stück
Eigenschaften:
Die flache Nadelfeile der Serie 2-300 verfügt über parallele Kanten und Flächen – eine Bauform, die sich besonders für Feilarbeiten an ebenen und schmalen Oberflächen eignet. Der Kreuzhieb auf den Flächen und der Einhieb auf den Kanten ermöglichen es, das Feilen an die Geometrie des Werkstücks und den jeweiligen Bearbeitungsbereich anzupassen.
Vier Hiebarten stehen zur Verfügung:
• Grobhieb (0): für einen stärkeren Materialabtrag sowie für Schrupp- und Anpassungsarbeiten
• Mittelhieb (1): geeignet für Zwischenarbeiten und die Anpassung vor dem Finish
• Feinhieb (2): für Finisharbeiten und präzises Feilen
• Extrafeinhieb (4): für besonders feine Oberflächen und die Vorbereitung von Oberflächen vor dem Polieren
Spezifikationen:
• Form: flach, mit parallelen Kanten und Flächen
• Hieb: Kreuzhieb auf den Flächen, Einhieb auf den Kanten
• Hiebart: 0 (Grobhieb), 1 (Mittelhieb), 2 (Feinhieb), 4 (Extrafeinhieb)
• Länge: 140, 160 oder 180 mm
• Breite: 5,1 mm (bei 140 mm Länge), 5,5 mm (bei 160 mm Länge) oder 6 mm (bei 180 mm Länge)
• Gewicht: 6 g (bei 140 mm Länge), 9 g (bei 160 mm Länge) oder 13 g (bei 180 mm Länge)
• Dicke: 1,1 mm bis 1,4 mm
• Zahndichte: 25, 31, 38 oder 56 Zähne pro Zentimeter, je nach Hiebart
• Verpackung: ohne Griff, Packung zu 10 Stück
Stärken
• Ermöglicht dank verschiedener Hiebarten – vom Grobhieb bis zum Extrafeinhieb – eine flexible Anpassung des Materialabtrags
• Erleichtert dank ihrer flachen Form und parallelen Flächen die Bearbeitung ebener Flächen und Kanten
• Eignet sich dank ihres geringen Gewichts und ihrer Nadelform für filigrane Arbeiten
• Erleichtert dank ihrer flachen Form und parallelen Flächen die Bearbeitung ebener Flächen und Kanten
• Eignet sich dank ihres geringen Gewichts und ihrer Nadelform für filigrane Arbeiten
Anwendungen
Die Nadelfeile 2-300 eignet sich für Arbeiten, die präzises Feilen an kleinen Werkstücken erfordern. Sie kommt in der Gravur sowie in der Feinmechanik zum Einsatz, etwa für Anpassungen oder die Nachbearbeitung von Oberflächen nach der Bearbeitung, ebenso im Instrumentenbau und in der Uhrmacherei, wo die Arbeit an kleinen Bauteilen ein sicheres Gefühl für die Bewegung verlangt. Auch in der Goldschmiedekunst findet sie Verwendung, etwa für Finish- und Polierarbeiten an filigranen Werkstücken. Dank ihres kompakten Formats und der verschiedenen Hiebarten eignet sich diese Feile für Arbeiten an der Werkbank, sei es zum Anpassen oder zum Finish.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Form | flach |
| Länge | 180 mm |
| Querschnitt | 6 mm |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
151,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage