Referenzen
Facom:982
Rubix:3670523
EAN:3148512170006



Produktdetails : 982 Blechschere mit Uebersetzung
Die übersetzte Facom-Blechschere ist ideal für präzise Schneidarbeiten an Feinblech geeignet und vereint hohen Bedienkomfort, Langlebigkeit und optimale Kontrolle. Dank des integrierten Übersetzungsmechanismus und der leicht gezahnten, aus Chrom-Molybdän geschmiedeten Schneiden ermöglicht sie exakte Schnitte bei deutlich reduziertem Kraftaufwand.
Eigenschaften:
Die Facom 982 ist eine Durchlaufschere, die sowohl für gerade als auch für kurvige Schnitte in Blech ausgelegt ist. Die leicht gezahnten Schneidkanten verringern das Risiko, dass das Material während des Schneidens verrutscht. Der Übersetzungsmechanismus verfügt über eine integrierte Rückholfeder, die das Öffnen der Schneiden erleichtert und für einen gleichmäßigen, flüssigen Arbeitsablauf sorgt. Die Zwei-Komponenten-Griffe bieten eine komfortable, rutschfeste Handhabung, auch bei längeren Einsätzen. Ein genormtes Farbkennzeichnungssystem zeigt die Schnittrichtung an: Rot für Linksschnitt (Ref. 982G) und Grün für Rechtsschnitt (Ref. 982). Nach dem Einsatz lassen sich die Schneiden über einen Sicherheitsverschluss verriegeln, was den Transport und die Lagerung sicherer macht.
Spezifikationen:
• Referenz: 982
• Gesamtlänge: 245 mm
• Backenlänge: 45 mm
• Nettogewicht: 0,38 kg
• Schneidkapazität (Stahlblech): 1,2 mm
• Klingenmaterial: geschmiedeter Chrom-Molybdän-Stahl
• Griffe: Zwei-Komponenten-Griffe mit rutschhemmender Oberfläche
• Mechanismus: Übersetzung mit integrierter Rückholfeder
Normen:
Diese übersetzte Blechschere entspricht den Anforderungen der amerikanischen Norm ASME B107.500.
Eigenschaften:
Die Facom 982 ist eine Durchlaufschere, die sowohl für gerade als auch für kurvige Schnitte in Blech ausgelegt ist. Die leicht gezahnten Schneidkanten verringern das Risiko, dass das Material während des Schneidens verrutscht. Der Übersetzungsmechanismus verfügt über eine integrierte Rückholfeder, die das Öffnen der Schneiden erleichtert und für einen gleichmäßigen, flüssigen Arbeitsablauf sorgt. Die Zwei-Komponenten-Griffe bieten eine komfortable, rutschfeste Handhabung, auch bei längeren Einsätzen. Ein genormtes Farbkennzeichnungssystem zeigt die Schnittrichtung an: Rot für Linksschnitt (Ref. 982G) und Grün für Rechtsschnitt (Ref. 982). Nach dem Einsatz lassen sich die Schneiden über einen Sicherheitsverschluss verriegeln, was den Transport und die Lagerung sicherer macht.
Spezifikationen:
• Referenz: 982
• Gesamtlänge: 245 mm
• Backenlänge: 45 mm
• Nettogewicht: 0,38 kg
• Schneidkapazität (Stahlblech): 1,2 mm
• Klingenmaterial: geschmiedeter Chrom-Molybdän-Stahl
• Griffe: Zwei-Komponenten-Griffe mit rutschhemmender Oberfläche
• Mechanismus: Übersetzung mit integrierter Rückholfeder
Normen:
Diese übersetzte Blechschere entspricht den Anforderungen der amerikanischen Norm ASME B107.500.
Stärken
• Präzise und gleichmäßige Schnitte dank integrierter Kraftübersetzung
• Geringerer Kraftaufwand durch die integrierte Feder zur Unterstützung der Öffnung
• Reduziertes Abrutschen des Blechs durch leicht gezahnte Schneidkanten
• Hoher Arbeitskomfort und sichere Handhabung durch rutschfeste Zwei-Komponenten-Griffe
• Facom-Lebenslang-Garantie für eine nachhaltige und sichere Investition
• Geringerer Kraftaufwand durch die integrierte Feder zur Unterstützung der Öffnung
• Reduziertes Abrutschen des Blechs durch leicht gezahnte Schneidkanten
• Hoher Arbeitskomfort und sichere Handhabung durch rutschfeste Zwei-Komponenten-Griffe
• Facom-Lebenslang-Garantie für eine nachhaltige und sichere Investition
Anwendungen
Geeignet für Schneidarbeiten in den Bereichen Instandhaltung, Blechbearbeitung, Lüftungsbau und Metallverarbeitung. Ideal für das Zuschneiden dünner Bleche, das Anpassen von Bauteilen oder das Erstellen von Kurvenprofilen. Sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle einsetzbar. Passt sich industriellen, handwerklichen und mechanischen Montageumgebungen an und bietet dabei eine hohe Präzision und Sicherheit bei der Bearbeitung von Blechmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 466 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 260x85x28 mm |
| Gewicht der Verpackung | 466 g |
| Schnittleistung | 1,2 mm |
| Länge | 245 mm |
| Länge der Spannbacken | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage