985.LE Blechschere ''Luftfahrt'' rot links

Scheren

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:985.LE
Rubix:3716713
EAN:3148512170808
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung1,2 mm
Länge255 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 985.LE Blechschere ''Luftfahrt'' rot links


Die Aviation-Blechscheren 985 von Facom sind für das präzise Schneiden von Blechen konzipiert. Sie verfügen über ein Hebelübersetzungssystem, das wiederholte Schnitte erleichtert und den Kraftaufwand reduziert. Jede Ausführung ist einer bestimmten Schnittrichtung zugeordnet und durch einen Farbcode gekennzeichnet.

Eigenschaften:
Diese Aviation-Blechscheren basieren auf einem Klingen-Hebelübersetzungsmechanismus, der den beim Schneiden erforderlichen Kraftaufwand reduziert. Dadurch lässt sich auch bei längeren Arbeitseinsätzen ein gleichmäßiges Arbeitstempo aufrechterhalten. Die Öffnung der Schneiden erfolgt über eine integrierte Feder, wodurch das Öffnen und die Handhabung zwischen den einzelnen erleichtert werden. Die Schneidkanten sind mit einer leichten Verzahnung versehen, um das Verrutschen des Blechs während des Schneidvorgangs zu minimieren. Die geschmiedeten Schneiden aus Chrom-Molybdän bieten eine hohe mechanische Festigkeit und lange Lebensdauer. Die Zweikomponenten-Griffe in Kombination mit einer rutschfesten Beschichtung verbessern die Handhabung und die Kontrolle beim Arbeiten. Eine Öse zur Befestigung des Werkzeugs ist ebenfalls vorhanden (Aufbewahrung, Arbeiten in der Höhe usw.).

Der Farbcode ermöglicht eine schnelle Identifizierung der jeweiligen Schnittrichtung und die Auswahl des passenden Werkzeugs für die gewünschte Schnittführung:

• Linksschneidend (985.LE – rot): folgt nach links verlaufenden Kurven und führt den Verschnitt auf der linken Seite ab
• Rechtsschneidend (985.RI – grün): folgt nach rechts verlaufenden Kurven und führt den Verschnitt auf der rechten Seite ab
• Geradeaus schneidend (985.ST – gelb): geeignet für gerade oder leicht gebogene Schnitte mit gleichmäßigem Vorschub im Material

Spezifikationen:
• Nettogewicht: 0,4 kg
• Schneidleistung Edelstahl (80 kg/mm²): 0,8 mm
• Schneidleistung halbharter Stahl: 1,2 mm
• Gesamtlänge (L): 255,00 mm
• Backenlänge (A): 55,00 mm
• Werkzeugbreite (L1): 60–150 mm (985.LE, 985.RI), 65–165 mm (985.ST)
• Material der Schneiden: geschmiedeter Chrom-Molybdän-Stahl
• Farbcode: rot für Linksschnitt (985.LE), grün für Rechtsschnitt (985.RI), gelb für geraden Schnitt (985.ST)
• Garantie: lebenslang

Stärken

• Reduzierter Kraftaufwand beim Schneiden durch das Hebelübersetzungssystem
• Hohe Präzision dank besserem Halt auf dem Blech durch die Verzahnung der Schneidkanten
• Für verschiedene Schnittrichtungen geeignet dank klarer und eindeutiger Farbcodierung
• Sichere Handhabung durch ergonomische und rutschfeste Griffe
• Komfortables Arbeiten über längere Zeit durch die Feder, die für ein automatisches Öffnen sorgt

Anwendungen

Die Baureihe 985 wird hauptsächlich für Schneidarbeiten an dünnen Blechen eingesetzt, sowohl bei Edelstahl bis 0,8 mm als auch bei halbhartem Stahl bis 1,2 mm Materialstärke. Diese Blechscheren kommen in zahlreichen Einsatzbereichen zum Einsatz:

• Kessel- und Behälterbau sowie Blechbearbeitung für das Schneiden komplexer Formen oder gebogener Konturen
• Montage und Wartung von Lüftungskanälen, Kabelkanälen oder Metallverkleidungen auf Baustellen
• Fahrzeugkarosseriebau sowie Reparatur von Nutzfahrzeugen, bei denen präzise Blechschnitte erforderlich sind
• Industrielle Instandhaltung in Werkstätten oder direkt vor Ort, insbesondere für gelegentliche Arbeiten, die ein leichtes und vielseitiges Werkzeug erfordern

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht429 g
Verpackungsmaße (L x B x H)260x85x28 mm
Gewicht der Verpackung429 g
Schnittleistung1,2 mm
Länge255 mm
Länge der Spannbacken55 mm
74,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,98 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage