1796-720-56 GR.52N ANTHRAZIT/NACHTBLAU Komfort-Arbeitshose, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Comfort Plus Bundhose für Herren 1796
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1796 720 56 52N
Rubix:2693983
EAN:4010365965292

Produktdetails : 1796-720-56 GR.52N ANTHRAZIT/NACHTBLAU Komfort-Arbeitshose, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
● Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Doppelter Bundknopf und Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
● Dehnbund im Rücken
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende, doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Doppelter Bundknopf und Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
● Dehnbund im Rücken
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende, doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
anthrazit/nachtblau, Größe 52n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | VN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,26 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage