POF 10-12-20 (SANKYO) Wartungsfreie Bundbuchse aus Kunststoff Polyacetal
Bundbuchse (Kst) SANKYO
Siehe technische InformationenReferenzen
Sankyo:POF 10X20
Rubix:174182


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : POF 10-12-20 (SANKYO) Wartungsfreie Bundbuchse aus Kunststoff Polyacetal
Buchse
Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen