XFM-2528-21 Gleitlager mit Bund iglidur X

Gleitlager mit Bund iglidur X

Siehe technische Informationen

Referenzen

Igus:XFM-2528-21
Rubix:145869
XFM-2528-21 Gleitlager mit Bund iglidur X

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XFM-2528-21 Gleitlager mit Bund iglidur X


Gleitlager mit Bund iglidur X mech. bearbeitet
Iglidur X Gleitlager für Linearbewegungen mit Edelstahl unter hohen Temperaturen, universelle Temperaturbeständigkeit (-100 Grad -, 250 Grad), sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite21 mm
Werkstoffiglidur® x
Seriexfm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
7,09 exkl. MwSt.
/ Stück
8,51 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 9 Stück
7,09 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 24
4,69 exkl. MwSt. / Stück
25 bis 49
3,39 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,60 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,29 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,15 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,00 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,87 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,73 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std