Referenzen
Fischer:532607
Rubix:3830715
Hersteller:EBB 8 x 25
EAN:4048962217414

Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 25 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Schnittlänge | 25 mm |
Produktdetails : EBB 8X25 Bundbohrer
Der wirtschaftliche Bundbohrer EBB
• Hohe Bohrleistung
• Präzises Arbeiten
• SDS-Plus Aufnahme
Der Bundbohrer EBB ist ein Spezialbohrer mit SDS-Plus Aufnahme zur Herstellung von Bohrlöchern in Verbindung mit dem fischer Einschlaganker EA II. Der Bohreranschlag gibt die vorgeschriebene Verankerungstiefe vor, für ein schnelles und wirtschaftliches Arbeiten.
Stärken
• Bundbohrer für die schnelle Montage. Der große Durchmesser der Anschlagplatte erlaubt das Erstellen von Bohrlöchern mit exakter Bohrtiefe. Die Bohrlochtiefe von 27 mm sorgt für weniger Bewehrungstreffer. Passend für den fischer Einschlaganker EA II hef = 25 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 25 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Schnittlänge | 25 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,91 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage