3110032180 Bügelparker,zweiseitig L1750mm,10EP,vzk.,geschw.
Bügelparker,zweiseitig L1750mm,10EP,vzk.,geschw.
Siehe technische InformationenReferenzen
WSM:9900029068
Rubix:1112967
EAN:4250366513430
Produktdetails : 3110032180 Bügelparker,zweiseitig L1750mm,10EP,vzk.,geschw.
Bügelparker, zweiseitige Radeinstellung, verschweißt • Fahrräder können abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden • Material: verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln • Radabstand: 350 mm • Radeinstellung: zweiseitig • Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm • Stellraumtiefe Radstellung 90°, zweiseitig: ca. 3200 mm Lieferung: Fertig verschweißt und montiert Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76109090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
379,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
454,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage