3110032220 Bügelparker,zweiseitig L700mm,4EP,vzk.,zerlegt
Bügelparker,zweiseitig L700mm,4EP,vzk.,zerlegt
Siehe technische InformationenReferenzen
WSM:9900029063
Rubix:1112975
EAN:4250366513607
Produktdetails : 3110032220 Bügelparker,zweiseitig L700mm,4EP,vzk.,zerlegt
Bügelparker, zweiseitige Radeinstellung, zerlegt • Fahrräder können abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden • Material: verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln • Inklusive Montagematerial und -anleitung, Austausch einzelner Bügel bei Bedarf möglich, z. B. bei Beschädigung • Radabstand: 350 mm • Radeinstellung: zweiseitig • Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm • Stellraumtiefe Radstellung 90°, zweiseitig: ca. 3200 mm Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76109090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,42 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage