Referenzen
Kipp:K0217.05501
Rubix:331322
EAN:4059245125494



Dokumente
Produktdetails : K0217.05501 Bügelgriff, Form:A, Alu
Werkstoff: Griffsteg Aluminium. Halteschenkel hochfester Kunststoff.Bestellbeispiel: K0217.05501Hinweis: Durch Kürzen des Griffsteges sind weitere Achsabstände erreichbar.Montage: Von der Rückseite.
Universal Gerätegriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
|---|---|
| Länge | 69 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage