GN668-30-262-A-BL Bügelgriff, flach, Montage von der Rückseite, Aluminium
Flache Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 668-30-262-A-BL
Rubix:1866281
Hersteller:668-30-262-A-BL
EAN:4045525107304



Produktdetails : GN668-30-262-A-BL Bügelgriff, flach, Montage von der Rückseite, Aluminium
Schrankgriffe GN 668 werden aus Aluminium-Extrusionen hergestellt. Sie können entweder von der Rückseite montiert werden (Typ A) oder mittels der Griffbasis von der Bedienerseite aus (Typ B). Der Fertigungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 262 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
