K0201.040053 Fingergriff, rund, Aluminium
Bügelgriffe rund
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0201.040053
Rubix:3744788
Hersteller:K0201.040053
EAN:4059245836635
Dokumente
Produktdetails : K0201.040053 Fingergriff, rund, Aluminium
Werkstoff: Rundaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0201.055051Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.Montage: Von der Rückseite.
Fingergriff, rund, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,70 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
50 mm

