Referenzen
Kipp:K0190.1150082
Rubix:3745318
Hersteller:K0190.1150082
EAN:4059245623068
Dokumente
Produktdetails : K0190.1150082 Bügelgriff, Polyamid
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt.Ausführung: schwarzgrau.Bestellbeispiel: 06903-113208Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.Auf Anfrage: Andere Grifffarben.
Bügelgriff, Polyamid
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 172 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

