Referenzen
INA:EGB150100-E40-Y
Rubix:721477
Hersteller:0709515940000
EAN:4012802758573




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 100 mm |
Produktdetails : EGB150100-E40-Y (INA) Buchse INA
Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Stärken
E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.
Anwendungen
Für reibungslose Lagerung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 901,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 100 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,90 € inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen