PCM 556040 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:PCM 556040 E
Rubix:647505
EAN:7316572198070
PCM 556040 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCM 556040 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht136 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite40 mm
Seriepcm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
199,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen