Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 10050 P10
Rubix:43540
Hersteller:82845500

Produktdetails : PAP 10050 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,312 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAP 10050 P180
- rubix:3336744
- hersteller:82845600
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 129 ) Arbeitstagen
66,38 € exkl. MwSt./ Stück
