PSM-1214-25 Gleitlager iglidur P

Gleitlager iglidur P

Siehe technische Informationen

Referenzen

Igus:PSM-1214-25
Rubix:338896
PSM-1214-25 Gleitlager iglidur P

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PSM-1214-25 Gleitlager iglidur P


Iglidur P Gleitlager für rotierende Bewegungen unter hohen Belastungen. Sehr niedrige Wasseraufnahme, für hohe Druckbelastungen, dadurch hohe Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen.
Iglidur P Gleitlager für rotierende Bewegungen unter hohen Belastungen. Sehr niedrige Wasseraufnahme, für hohe Druckbelastungen, dadurch hohe Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite25 mm
Werkstoffkunststoff
Zolltarifcode84833080
2,67 exkl. MwSt.
/ Stück
3,20 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 9 Stück
2,67 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 24
1,47 exkl. MwSt. / Stück
25 bis 49
0,82 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,57 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,45 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,37 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,24 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,21 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,19 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen