BUCHSE PAP
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 20 mm |
Bruttogewicht | 0,006 g |
---|---|
Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 20 mm |
Serie | PAP |
Werkstoff | Stahl |
Zolltarifcode | 84833080 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std