Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(70.786)
Lineartechnik
(15.036)
Antriebstechnik
(218.271)
Dichtungstechnik
(35.580)
Fluidtechnik
(106.483)
Befestigung / Montage
(104.361)
Bearbeitung
(38.289)
Werkzeug / Messtechnik
(33.899)
Wartung / Reparatur
(2.674)
Arbeitsschutz
(30.537)
Betriebsbedarf
(29.231)
Riemen- und Kettentechnik
(65.366)
Antriebs- / Fördertechnik
(1.283)
Kupplungen- / Verbindungselemente
(5.437)
Dämpfungstechnik
(23.437)
Schmiertechnik
(1.081)
Siehe Antriebstechnik
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Gelenklager / Gleitlager
Gleitlager
Zylindrische Buchse
PAP 1210 P11 Buchse Permaglide
PAP 1210 P11 Buchse Permaglide
BUCHSE PAP
Referenzen
permaglide®:
BUCHSE PAP 1210 P11
rubix:
43568
hersteller:
81304500
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
12
mm
Breite
10
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : PAP 1210 P11 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Bronzerücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Bronzerücken.
Technische Informationen
Attribute
Bruttogewicht
0,003
g
Verpackungsmaße (L x B x H)
180
x
250
x
30
mm
Innendurchmesser
12
mm
Breite
10
mm
Werkstoff
Bronze
Zolltarifcode
84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
206,60
€
exkl. MwSt.
/ 50
Stück
247,91
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Zum Warenkorb hinzufügen
PDF erzeugen
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
EGB5020-E40-Y (INA) Buchse INA
QFM-3034-37 Gleitlager mit Bund iglidur Q
PWM 303630 (SKF) Wickelbuchse SKF
EGB3520-E40-B-Y (INA) Buchse INA
GFM-121418-10 Gleitlager mit Bund iglidur G
PWM 809060 (SKF) Wickelbuchse SKF
PAP 150100 P10 Buchse Permaglide
EGB1410-E40-Y (INA) Buchse INA
PCM 13514060 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF
XSM-2022-145 Gleitlager iglidur X
ZSM-2023-15 Gleitlager iglidur Z
PCM 12012560 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF
PSM 303820 A51 (SKF) Buchse Sinterbronze SKF
JSM-1416-10 Gleitlager iglidur J
MFM-1218-08 Gleitlager mit Bund iglidur M250