1998-570-0032 GR.44N SCHWARZ Leichte Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
Bplus Arbeitshose für Herren 1998
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1998-570-0032 44n
Rubix:2692933
EAN:4055301616555

Produktdetails : 1998-570-0032 GR.44N SCHWARZ Leichte Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
Strapazierfähig mit Kniepolstertaschen aus Cordura®
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
● Dehnbund im Rücken
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
● Dehnbund im Rücken
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
schwarz, Größe 44n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 44 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 250 g/m² |
| Werkstoff | 65% pes, 35% bw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Farbe
Größe
44