12179-203-5509 GR 76C52 HELLKHAKI/SCHW Hose Erlangen 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)

Hose Erlangen hell khaki / schwarz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:12179-203-5509-76C52
Rubix:3344972
EAN:5711074011957
12179-203-5509 GR 76C52 HELLKHAKI/SCHW Hose Erlangen 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)

Technische Zusammenfassung

Farbekhaki
Größe76/52
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12179-203-5509 GR 76C52 HELLKHAKI/SCHW Hose Erlangen 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)


Enthält TENCEL®, das den Stoff kühler, weich und hochfeuchtigkeitsabsorbierend macht. Haltbarer dreifach genähter Saum am Bein und Schritt verlängert die Produktlebensdauer. Ergonomische Passform, um sich der Form der Beine anzupassen, Keil an der Innenseite der Beine und im Schritt (mit zusätzlicher Verstärkung). CORDURA® verstärkte Kniepolster-Taschen – mit Einschub der Kniepolster von oben, mit Klappe, damit sie keinen Schmutz sammeln. Zusätzliche Sichtbarkeit mit Hilfe von Reflektoren.
ERLANGEN Hose khaki/schwarz Gr.76C52

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht980 g
Farbekhaki
Größe76/52
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeschwarz
Grammatur340 g/m²
Werkstoffpolyester/lyocell
69,16 exkl. MwSt.
/ Stück
82,99 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Größe

76/52