1409-720-74 GR.54 MITTELGRÜN Komfort-Latzhose, 65% Baumwolle, 35% Polyester
BP Workwear® Latzhose mittelgrün
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1409 720 74 54
Rubix:1539489
EAN:4010365482157

Produktdetails : 1409-720-74 GR.54 MITTELGRÜN Komfort-Latzhose, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Cotton Plus Latzhose mittelgrün
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | 54 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 62034251 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 31 ) Arbeitstagen