1413-060-13 GR.44 KÖNIGSBLAU Basic-Latzhose aus Baumwolle, 100% Baumwolle
BP-1413 060 13 GR 62 Basic Latzhose königsblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1413 060 13 44
Rubix:1539395
EAN:4010365550023

Produktdetails : 1413-060-13 GR.44 KÖNIGSBLAU Basic-Latzhose aus Baumwolle, 100% Baumwolle
Latzhose 1413
Ausführung:
• Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoffsteckschnallen
• Doppelte Latztasche
• Hochgezogener Rücken
• Verstellbare Bundweite
• Vielseitige Taschen
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 90–114
• Kurze Größen: 24–29
Ausführung:
• Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoffsteckschnallen
• Doppelte Latztasche
• Hochgezogener Rücken
• Verstellbare Bundweite
• Vielseitige Taschen
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 90–114
• Kurze Größen: 24–29
Basic Latzhose königsblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 44 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Herkunftsland | PK |
| Zolltarifcode | 62034251 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,39 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
44