Referenzen
ACE:BV25SC
Rubix:96167
Hersteller:BV25SC
EAN:4049012004091

Produktdetails : BV25SC Bolzenvorlagerung für SC650
Bei seitlicher Beaufschlagung über 3° nimmt die Lebensdauer von Stoßdämpfern rapide ab. Die Kolbenstangen-Lagerung schlägt aus. Eine aufgeschraubte Bolzenvorlagerung löst diese Probleme dauerhaft. Bolzenvorlagerung mit Loctite oder Kontermutter auf Stoßdämpfer sichern. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 186 g |
|---|---|
| Typ | bv |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std