PB12SC Schutzkappe für SC75M

Schutzkappe für SC75M

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:PB12SC
Rubix:473466
Hersteller:PB12SC
EAN:4049012004510
PB12SC Schutzkappe für SC75M

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : PB12SC Schutzkappe für SC75M


Schweißperlen, Sand, Farbe, Kleber u.a.m. können an der Kolbenstange festbacken. Die Dichtungen werden zerstört und der Stoßdämpfer fällt schnell aus. In vielen Fällen ist die Montage einer Schutzkappe eine wirksame Abhilfe. ACHTUNG: Bei Montage Freiraum für einfahrende PB lassen. Die PB kann nur auf Stoßdämpfer ohne Aufprallkopf montiert werden. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
SCHUTZKAPPE FUER SC75M.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Typpb
Zolltarifcode73182900
19,05 exkl. MwSt.
/ Stück
22,86 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage